詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925CM-44

品名 : 275x180x 20mm 小物バック(ワイン)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 275×20×180 重量(g) 250
材質 ポリエステル カラー ワイン
前面にファスナーポケット
背面にオープンポケット
本体内部にファスナーポケット付
携帯電話、小物入れ、キーホルダー付
様々な持ち方が可能
追加説明
カタログ価格

1,900 (税抜)/ 2,090 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/08/01 23:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1535ページ
バリエーション一覧
EA925CM-41 275x180x 20mm 小物バック(ブラック)
EA925CM-42 275x180x 20mm 小物バック(グリーン)
EA925CM-43 275x180x 20mm 小物バック(ネイビー)
EA925CM-44 275x180x 20mm 小物バック(ワイン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top