詳細表示

このページのURL:

品番 : EA925YC-5A

品名 : 230x1200mm 電工バケツ(補強底)

仕様

サイズ 外寸:約φ230×1200(H)mm
内寸:約φ215×1190(H)mm
容量 49L
ショルダーベルト長 約950mm 材質 帆布11号(綿帆布、綿100%)
重量 820g
ベルト中央部にファスナーがあり、リュックの様にも使えます。
底面は硬質塩ビ成型品で補強しています。
口枠部に型崩れ防止のφ4mm鉄枠入り
※自立はしません
追加説明
カタログ価格

6,950 円(税抜)/ 7,645 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/23 11:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA925YC-4A 230x720mm 電工バケツ(補強底)
EA925YC-5A 230x1200mm 電工バケツ(補強底)
ウェブカタログ画像
  • ベルト中央にファスナー付き
  • 底補強

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top