品番 : EA927-115
品名 : 8 型 タブレットケース(防塵・防水)
IP47取得!スタンド、カメラ窓、ハンドベルト付きのタブレット防水防塵ケース
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-TABWPST8 |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | サイズ | 外寸/W160×D17×H278mm参考収納内寸/W135×D10×H210mmショルダーベルト長/81~145cm(フックの先端から) |
重量 | 180g | 材質 | 本体/PVC(ポリ塩化ビニル) ショルダーベルト/ポリプロピレン |
防塵防水規格 | IP47 | 付属品 | ショルダーベルト |
対応機種 | Iconia One 8LAVIE Tab E 7型LAVIE Tab SMediapad T1Mediapad T2WN8928インチまでのタブレットApple iPad mini 1~4、ASUS ZenPad 8.0・7.0、Huawei Mediapad7.0 など | ||
水や汚れを気にせず、8インチまでのタブレットを収納できるケースです。 | |||
防塵・防水規格「IP47」を取得しています。 | |||
お風呂、キッチン、プール、アウトドアなど水や汚れのある場所でもタブレットを使用することができます。 | |||
折りたたみ式のスタンド機能付きです。 | |||
タブレットを収納したまま、カメラ撮影が可能です。 | |||
持ちやすいハンドベルト付きです。 | |||
肩にかけて持ち運びしやすい長さ調節可能なショルダーベルト付きです。 | |||
ショルダーベルトは縦・横どちらでも取り付け可能です。 <ご注意>※IP47の防水防塵機能を有しておりますが、故意に水中で使用しないでください。※お手持ちの機器サイズをよくお確かめの上、お買い求めください。※耐熱設計ではありませんので、お風呂には浸けないでください。※本製品の使用中の機器やデータの破損・紛失・損害につきましては、サンワサプライはその責任を負いかねますのでご了承ください。※ケース内部にゴミやホコリが付きますと、擦りキズを付けることがあります。機器表面のキズについて、サンワサプライは責任を負いかねますので、ご了承ください。※ケースに破れなどの損傷があった場合は、防水性能は失われますので、水場での使用はすぐに中止してください。※経年変化により劣化・変色する場合があります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,800 円(税抜)/ 6,380 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/18 02:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2088ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927-115 8 型 タブレットケース(防塵・防水) |
EA927-116 10.1型 タブレットケース(防塵・防水/ブラック) |
EA927-118 12.9型 タブレットケース(防塵・防水) |