品番 : EA927-163
品名 : 330x25x250mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | IN-SG12BK |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 外寸:330(W)×25(D)×250(H) 内寸:295(W)×40(D)×220(H)(参考収納寸法) |
重量(g) | 184 |
収納サイズ | ノートPC用:12.1インチ | 材質 | 表装/ポリエステル、ウレタン |
カラー | ブラック | ||
表面の3D(立体構造)メッシュクッションと内部の低反発ウレタンクッションの2層構造がタブレットを衝撃やキズから強力にガードします。※低反発ポリウレタンの性質上、温度によって硬さが変わります。 | |||
ソフトな内装生地がタブレットを優しく守ります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/16 22:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2086ページ |
拡大
※画像はEA927-165です。