品番 : EA927-167
品名 : 485x25x365mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | IN-SG17BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 485(W)×25(D)×365(H) 420(W)×45(D)×320(H)(参考収納寸法) |
重量(g) | 342 |
| 収納サイズ | ノートPC用:17~17.3インチ | 材質 | 表装/ポリエステル、ウレタン |
| カラー | ブラック | ||
| 表面の3D(立体構造)メッシュクッションと内部の低反発ウレタンクッションの2層構造がタブレットを衝撃やキズから強力にガードします。※低反発ポリウレタンの性質上、温度によって硬さが変わります。 | |||
| ソフトな内装生地がタブレットを優しく守ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,530 円(税抜)/ 3,883 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2009ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA927-165です。
