詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927-165

品名 : 360x25x295mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 IN-SG14BK
サイズ(mm) 360(W)×25(D)×295(H)
340(W)×40(D)×270(H)(参考収納寸法)
重量(g) 225
収納サイズ ノートPC用:14インチ 材質 表装/ポリエステル、ウレタン
カラー ブラック
表面の3D(立体構造)メッシュクッションと内部の低反発ウレタンクッションの2層構造がタブレットを衝撃やキズから強力にガードします。※低反発ポリウレタンの性質上、温度によって硬さが変わります。
ソフトな内装生地がタブレットを優しく守ります。
追加説明
カタログ価格

2,880 (税抜)/ 3,168 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/24 01:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2009ページ
バリエーション一覧
EA927-163 330x25x250mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)
EA927-164 350x25x265mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)
EA927-165 360x25x295mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)
EA927-166 440x25x325mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)
EA927-167 485x25x365mm [低反発]3Dメッシュケース(ノートPC用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top