品番 : EA927CE-18C
品名 : 279x356x508mm バックバッグ(コヨーテ)
仕様
サイズ | 外寸:約279×356×508(H)mm 内寸:約152×304×482(H)mm |
容量 | 35L |
---|---|---|---|
色 | カーキ | 材質 | ポリエステル(600デニール) |
ショルダー紐長さ | 約440~約820mm(実寸) | ||
肩部にDリング付 | |||
外ポケット7個、内ポケット4個 | |||
肩と背中部分はパッドが入っており、メッシュで通気性がよく快適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/23 22:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1583ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA927CE-17 279x356x508mm バックバッグ(黒) |
EA927CE-18 279x356x508mm バックバッグ(OD色) |
EA927CE-18C 279x356x508mm バックバッグ(コヨーテ) |