品番 : EA927CE-7
品名 : 457x254x229mm サミットバックパック(黒)
仕様
| 材質 | ポリエステル(600デニール) | サイズ | 254(W)×229(D)×457(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 0.95kg | 容量 | 23L |
| 色 | ブラック | ||
| 15インチまでのノートパソコンが収納できます。 | |||
| 2.5Lの給水パック収納可能 | |||
| 外ポケット2個、内ポケット4個、 ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、 カードホルダー1個 |
|||
| 両サイドにペットボトルホルダーがあります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 04:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1531ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA927CE-7 457x254x229mm サミットバックパック(黒) |
| EA927CE-8 457x254x229mm サミットバックパック(OD色) |
| EA927CE-9 457x254x229mm サミットバックパック(コヨーテ) |
