詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CE-9

品名 : 457x254x229mm サミットバックパック(コヨーテ)

仕様

サイズ(W×D×H)mm 254×229×457 容量 23L
色 コヨーテ 材質 ポリエステル(600デニール)
外ポケット2個、内ポケット4個、ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、カードホルダー1個
15インチまでのノートパソコンが収納できます。
両サイドにペットボトルホルダーがあります。
2.5Lの給水パックの収納可能。
追加説明
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/06 16:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1531ページ
バリエーション一覧
EA927CE-7 457x254x229mm サミットバックパック(黒)
EA927CE-8 457x254x229mm サミットバックパック(OD色)
EA927CE-9 457x254x229mm サミットバックパック(コヨーテ)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top