詳細表示

このページのURL:

品番 : EA927CE-8

品名 : 457x254x229mm サミットバックパック(OD色)

仕様

材質 ポリエステル(600デニール) サイズ 254(W)×229(D)×457(H)mm
重量 0.95kg 容量 23L
色 OD
15インチまでのノートパソコンが収納できます。
2.5Lの給水パック収納可能
外ポケット2個、内ポケット4個、
 ペットボトルホルダー2個、ペンホルダー3個、
 カードホルダー1個
両サイドにペットボトルホルダーがあります。
追加説明
カタログ価格

12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/10/06 16:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1531ページ 2539ページ
バリエーション一覧
EA927CE-7 457x254x229mm サミットバックパック(黒)
EA927CE-8 457x254x229mm サミットバックパック(OD色)
EA927CE-9 457x254x229mm サミットバックパック(コヨーテ)
ウェブカタログ画像
  • ※EA927CE-8はOD色です。
  • ※EA927CE-8はOD色です。
  • ※EA927CE-8はOD色です。

商品動画

資料

形状画像
  1. IMG
  2. IMG
  3. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top