品番 : EA928AB-701
品名 : 460x1130mm 吸水モップ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-862-401-0 |
|---|---|---|---|
| 吸水量 | 約1.5L | 重量 | 1.6㎏ |
| 材質 | ローラー:ビスコーススポンジ フレーム:ステンレス グリップ:ポリプロピレン サイドプレート:ナイロン |
サイズ | ローラー:φ140×315(W)㎜ 使用時:460(W)×1130(L)㎜ 折りたたみ時:1050(W)×307(D)㎜ |
| ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸水し除去します。 | |||
| 吸水ローラー単体でも簡単にスポンジを絞る事ができます。 | |||
| 折りたたんで収納できます。 | |||
| 別売の専用キャリーや専用バケツを使用することで、より作業がしやすくなります。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
38,300 円(税抜)/ 42,130 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2379ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-701 460x1130mm 吸水モップ |
| EA928AB-702 775x1130mm 吸水モップ |
