詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-702

品名 : 775x1130mm 吸水モップ

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-862-402-0
吸水量 約3L 重量 2.1㎏
材質 ローラー:ビスコーススポンジ
フレーム:ステンレス
グリップ:ポリプロピレン
サイドプレート:ナイロン
サイズ ローラー:φ140×630(W)㎜
使用時:775(W)×1130(L)㎜
折りたたみ時:1207(W)×307(D)㎜
ローラーを転がすだけで施設内やグラウンドに溜まった大量の水を吸水し除去します。
吸水ローラー単体でも簡単にスポンジを絞る事ができます。
折りたたんで収納できます。
専用キャリーや専用バケツ(別売)を使用することで、より作業がしやすくなります。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

43,500 (税抜)/ 47,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/04/04 05:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2379ページ
バリエーション一覧
EA928AB-701 460x1130mm 吸水モップ
EA928AB-702 775x1130mm 吸水モップ
EA928AB-706 [EA928AB-701用] スポンジセット
EA928AB-707 [EA928AB-702用] スポンジセット
EA928AB-710 [EA928AB-701、-702用] 専用キャリー
EA928AB-720 [EA928AB-701、-702用] 専用絞りバケツ
ウェブカタログ画像
  • 本体を保ち、片方の手でサイドプレートを下方向へ押さえつけると、スポンジの水が絞れます。
  • 水溜りの上を転がし、スポンジローラーに水をまんべんなく吸い込ませます。
  • 別売のEA928AB-710(キャリー)、-720(バケツ)と組み合わせた場合
  • 別売のEA928AB-720(バケツ)と組み合わせ\nフレームを押さえて簡単排水
  • 折りたたんで収納できます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top