品番 : EA928AB-710
品名 : [EA928AB-701、-702用] 専用キャリー
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CE-892-430-0 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 640(W)×700(D)×720~900(H)㎜ | 材質 | フレーム:アルミ |
| 重量 | 6㎏ | 積載重量 | 60kg |
| EA928AB-701、-702用専用キャリー | |||
| 楽に運搬できるアルミフレームの専用台車です。 | |||
| 高さ調整式ハンドル | |||
| すべり止め付荷台 | |||
| 積載物の落下防止ベルト付 | |||
| 大径(φ215㎜)ノーパンクタイヤ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
49,500 円(税抜)/ 54,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/20 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2379ページ | ||||
