詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AB-811

品名 : 710x540x1855mm モップ収納ラック

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー テラモト 型番 CE-494-020-0
※注意※ 【お客様組立品】 サイズ 710(W)×540(D)×1855(H)mm
重量 約12.9kg 材質 本体:スチールパイプにクロームメッキ
トレイ:ポリプロピレン
パイプ径 φ22.2mm キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
キャスター径 φ75mm キャスター材質 エラストマー
トレイサイズ 内寸:280(W)×430(D)×35(H)mm
折りたたみ式
トレイ2枚付
オプションのバスケットやフックを組み合わせてアレンジは自由自在、ご使用の清掃用品に応じた収納ができます。
清掃用具は含みません。
追加説明
カタログ価格

53,500 (税抜)/ 58,850 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/01 05:35現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2400ページ
バリエーション一覧
EA928AB-811 710x540x1855mm モップ収納ラック
EA928AB-812 1000x540x1855mm モップ収納ラック
EA928AB-816 [EA928AB-811・-812用] バスケット
EA928AB-818 [EA928AB-811・-812用] 230mm Sフック
EA928AB-819 [EA928AB-811・-812用] 303mm Wフック
ウェブカタログ画像
  • 清掃用具は含みません。
  • 清掃用具は含みません。
  • コンパクトに収納
  • メッキの種類
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top