品番 : EA928AB-818
品名 : [EA928AB-811・-812用] 230mm Sフック
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CE-494-610-0 |
|---|---|---|---|
| 規格 | Sフック | 全長(mm) | 230 |
| 材質 | スチールにクロームメッキ | ||
| モップ収納ラック用フックです。 | |||
| 組み合わせて使用できる商品は下記の関連商品を参照ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,420 円(税抜)/ 1,562 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/09 23:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2400ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-811 : 710x540x1855mm モップ収納ラック |
| 本体 | EA928AB-812 : 1000x540x1855mm モップ収納ラック |
ウェブカタログ画像
拡大
