品番 : EA928AB-819
品名 : [EA928AB-811・-812用] 303mm Wフック
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CE-494-621-0 |
|---|---|---|---|
| 規格 | Wフック | 全長 | 303mm |
| 材質 | スチールにクロームメッキ | ||
| モップ収納ラック(EA928AB-811、EA928AB-812)用フック | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,970 円(税抜)/ 4,367 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2400ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AB-818 [EA928AB-811・-812用] 230mm Sフック |
| EA928AB-819 [EA928AB-811・-812用] 303mm Wフック |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AB-811 : 710x540x1855mm モップ収納ラック |
| 本体 | EA928AB-812 : 1000x540x1855mm モップ収納ラック |
ウェブカタログ画像
拡大
