品番 : EA928AE-115
品名 : 1150-2050mm ワイパー
仕様
| ワイパー幅 | 約200mm | 柄全長 | 1150~2050mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | ゴム:天然ゴム、 ハンドル:アルミ、ABS樹脂 |
||
| ブレードがワンタッチで取外せます。 | |||
| ハンドル同士をひねると長さを固定・解除できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/21 04:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2394ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AE-85 850-1450mm ワイパー |
| EA928AE-90 850-1450mm ワイパー |
| EA928AE-115 1150-2050mm ワイパー |
| EA928AE-120 1150-2050mm ハンドワイパー |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928AE-1B : 200mm ワイパー用スペアーゴム |
| セット商品 | EA928AE-1 : 200mm ハンドワイパー |
| セット商品 | EA928AE-7E : 1150-2050mm 伸縮ハンドル(ワイパー用) |
ウェブカタログ画像
拡大
