詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AE-120

品名 : 1150-2050mm ハンドワイパー

仕様

ワイパー幅 約450mm ハンドルサイズ 1150~2050mm
材質 ゴム:天然ゴム、ハンドル:アルミ・ABS樹脂
ブレードがワンタッチで取外せます。
ハンドル同士をひねると長さを固定・解除できます。
追加説明
カタログ価格

4,280 (税抜)/ 4,708 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/17 20:21現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2394ページ
バリエーション一覧
EA928AE-85 850-1450mm ワイパー
EA928AE-90 850-1450mm ワイパー
EA928AE-115 1150-2050mm ワイパー
EA928AE-120 1150-2050mm ハンドワイパー
ウェブカタログ画像
  • 伸縮ハンドル部
  • ハンドワイパー部(取外し可能)
  • ハンドル同士をひねると長さを固定・解除できます。
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top