詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AE-2B

品名 : 450mm ワイパー用スペアーゴム

仕様

ワイパー幅 450mm 入数 1個
材質 天然ゴム
ハンドワイパー(EA928AE-2・-90・-120)用 替ゴム
追加説明
カタログ価格

360 円(税抜)/ 396 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/11/05 05:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2394ページ
バリエーション一覧
EA928AE-1B 200mm ワイパー用スペアーゴム
EA928AE-2B 450mm ワイパー用スペアーゴム
ウェブカタログ画像
替ゴム1枚
  • 替ゴム1枚
  • ゴムの種類

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top