品番 : EA928AE-1B
品名 : 200mm ワイパー用スペアーゴム
仕様
| ワイパー幅 | 200mm | 入数 | 1個 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 天然ゴム | ||
| ハンドワイパー(EA928AE-1・-85・-115)用 替ゴム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 69 (2026/07/31 20:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2394ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AE-1B 200mm ワイパー用スペアーゴム |
| EA928AE-2B 450mm ワイパー用スペアーゴム |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AE-1 : 200mm ハンドワイパー |
| 本体 | EA928AE-85 : 850-1450mm ワイパー |
| 本体 | EA928AE-115 : 1150-2050mm ワイパー |
ウェブカタログ画像
拡大
替ゴム1枚
