詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AF-5B

品名 : 160x1100mm デッキブラシ(5本組)

仕様

全長 1100mm ブラシ幅 160mm
毛丈 45mm 入数 5本
材質 毛:塩化ビニール
ヘッド:PP
柄:コーティングパイプ
コンクリート・タイルに付いた頑固な汚れに最適です。
追加説明
カタログ価格

6,150 円(税抜)/ 6,765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 23

(2026/11/10 14:38現在)

商品入数 5 販売単位 組
カタログページ 2388ページ

代替品

EA928CC-9
  • 品番

    EA928CC-9

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA928AF-5SB 160x1100mm デッキブラシ(1本)
EA928AF-5B 160x1100mm デッキブラシ(5本組)
ウェブカタログ画像
  • ※5本組です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top