品番 : EA928AF-5SB
品名 : 160x1100mm デッキブラシ(1本)
仕様
| 全長 | 1100mm | 毛丈 | 45mm |
|---|---|---|---|
| ブラシ幅 | 160mm | 入数 | 1本 |
| 材質 | 毛:塩化ビニール ヘッド:PP 柄:コーティングパイプ |
||
| コンクリート・タイルに付いた頑固な汚れに最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/10 14:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2388ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AF-5SB 160x1100mm デッキブラシ(1本) |
| EA928AF-5B 160x1100mm デッキブラシ(5本組) |
ウェブカタログ画像
拡大

