品番 : EA928AG-147
品名 : 180x130x20mm 吸水スポンジ
仕様
メーカー | アイオン(AION) | 型番 | 683-B |
---|---|---|---|
サイズ | 180×130×20mm | 吸水能力 | 約350ml |
材質 | PVAスポンジ | ||
水滴をぐんぐん吸収、ギュッと絞れば吸水力が元通りに復活 | |||
キッチン、洗面所、ガラスの結露拭きに | |||
吸水力抜群のスポンジ | |||
セールスポイント | 洗面台の水滴、窓の結露、カーペットや床にこぼした飲み物などの吸い取り | ||
洗面所やキッチンなど、水回りのスペースのお手入れや、冬季の結露拭きなどに最適 | |||
水を吸っても、絞れば元の吸水性が戻り、布巾や雑巾のように糸くずが付かず、水分をスパッと吸収します。 | |||
防カビ剤、防腐剤含浸 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
670 円(税抜)/ 737 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/15 23:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2468ページ |
拡大