品番 : EA928AG-162A
品名 : φ4.0x153mm ベルクリンスティック(5本)
仕様
| メーカー | アイオン(AION) | 型番 | BSD-020 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 精密電子部品、各種基板、精密機器、樹脂部品等のクリーニング、薬液塗布 | スポンジサイズ | φ4×20mm |
| 全長 | 153mm | 材質 | スポンジ:PVAスポンジ、柄:ポリカーボネート |
| 入数 | 5本 | 軸色 | アイボリー |
| 耐熱性(水) | 60℃ | ||
| 使いやすい長さにカットすることができます。 | |||
| PVAスポンジは乾燥すると硬化する特性があります。 | |||
| スポンジヘッドにエッジがあるため、平面だけではなく、隅、段差部のクリーニングが最適です。 | |||
| 微細連続気孔がパーティクルを効率的にキャッチ、保液性も良好 | |||
| 液ダレが少なく、たっぷりと液を保持するためソフトなクリーニングが可能です。 | |||
| 接着剤を使用せず軸に固定しているので、接着剤成分の溶出がありません。 | |||
| ふた付ハードケース入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 88 (2026/08/08 02:36現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 0702ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-161A φ2.5x153mm ベルクリンスティック(5本) |
| EA928AG-162A φ4.0x153mm ベルクリンスティック(5本) |
| EA928AG-171A φ2.5x153mm ベルクリンスティック(5本) |

