詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-171A

品名 : φ2.5x153mm ベルクリンスティック(5本)

仕様

メーカー アイオン(AION) 型番 BSC-010
用途 精密電子部品、各種基板、精密機器、樹脂部品等のクリーニング、薬液塗布 スポンジサイズ φ2.5×15mm
全長 153mm 材質 スポンジ:ポリウレタンスポンジ、柄:ポリカーボネート
入数 5本 軸色 紺
耐熱性(水) 100℃
使いやすい長さに簡単にカットする事ができます。
スポンジヘッドにエッジがあるため、平面部だけではなく、隅、段差部のクリーニングに最適です。
微細連続気孔がパーティクルを効率的にキャッチ、保液性も良好
液ダレが少なく、たっぷりと液を保持するためソフトなクリーニングが可能です。
適度なヘッドのしなりで滑らかタッチ、ヘッドを寝かせることで広い面積のクリーニングも可能
スポンジヘッドにエッジがあるため、平面だけではなく、隅、段差部のクリーニングが最適です。
接着剤を使用せず軸に固定しているので、接着剤成分の溶出がありません。
ふた付ハードケース入り
追加説明
カタログ価格

530 円(税抜)/ 583 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 65

(2026/11/20 06:27現在)

商品入数 5 販売単位 pk
カタログページ 0702ページ

代替品

EA109DY-12
  • 品番

    EA109DY-12

  • コメント

    材質:コットン ヘッド径:3.0mm

バリエーション一覧
EA928AG-161A φ2.5x153mm ベルクリンスティック(5本)
EA928AG-162A φ4.0x153mm ベルクリンスティック(5本)
EA928AG-171A φ2.5x153mm ベルクリンスティック(5本)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top