詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-17

品名 : 310mm ブラシ・スリム

仕様

ブラシサイズ 82×14mm 全長 310mm
毛丈 19mm 重量 約40g
材質 柄、毛先:ポリプロピレン 入数 1本
ショートタイプ
手の届かない細長いグラスやコップなどの洗いに最適です。
追加説明
カタログ価格

455 (税抜)/ 501 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 29

(2026/08/21 15:37現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2367ページ
バリエーション一覧
EA928AG-211 400mm スリムブラシ(3本)
EA928AG-17 310mm ブラシ・スリム
EA928AG-212 480mm スリムブラシ(3本)
ウェブカタログ画像
  • 使用時のサイズ感

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top