品番 : EA928AG-211
品名 : 400mm スリムブラシ(3本)
仕様
| 全長 | 400mm | ブラシサイズ | 82×14mm |
|---|---|---|---|
| 毛丈 | 17mm | 材質 | 柄、毛先:ポリプロピレン |
| 入数 | 3本 | 材質 | ポリプロピレン |
| ロングタイプ | |||
| 柄が細く長いので、2L水筒や大型水差しもらくらく届き、しっかり洗える植毛ブラシタイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 10:11現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2367ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-211 400mm スリムブラシ(3本) |
| EA928AG-17 310mm ブラシ・スリム |
| EA928AG-212 480mm スリムブラシ(3本) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数3本
