詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-212

品名 : 480mm スリムブラシ(3本)

仕様

全長 475mm ブラシサイズ 82×14mm
毛丈 17mm 材質 柄、毛先:ポリプロピレン
入数 3本
ロングタイプ
ハンドルにミニブラシ付
柄が細く長いので、2L水筒や大型水差しもらくらく届き、しっかり洗える植毛ブラシタイプです。
追加説明
カタログ価格

660 (税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/08/21 15:37現在)

商品入数 3 販売単位
カタログページ 2367ページ
バリエーション一覧
EA928AG-211 400mm スリムブラシ(3本)
EA928AG-17 310mm ブラシ・スリム
EA928AG-212 480mm スリムブラシ(3本)
ウェブカタログ画像
入数3本
  • 入数3本

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top