詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AG-32B

品名 : 45x60x380mm ポット・ボトルクリーナー(10本)

仕様

用途 ポットや水筒、コップなどの洗浄などに スポンジサイズ 45×60×80mm
全長 380mm 重量 30g
入数 10本 材質 頭部:ポリウレタンフォーム
柄:ポリプロピレン
柄にはフックに掛けれる穴付き
スポンジに柄が付いているので奥までしっかり洗えます。
追加説明
カタログ価格

1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/14 11:48現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2364ページ
バリエーション一覧
EA928AG-32A 45x60x380mm ポット・ボトルクリーナー
EA928AG-32B 45x60x380mm ポット・ボトルクリーナー(10本)
EA928AG-33A 45x60x250mm ポット・ボトルクリーナー
EA928AG-33B 45x60x250mm ポット・ボトルクリーナー(10本)
ウェブカタログ画像
※10本入
  • ※10本入
  • ※10本入
  • ※10本入
  • 全長380mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top