品番 : EA928AG-33A
品名 : 45x60x250mm ポット・ボトルクリーナー
仕様
| 全長 | 250mm | スポンジサイズ | 45×60×80mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 20g | 材質 | 頭部:ポリウレタンフォーム 柄:ポリプロピレン |
| 入数 | 1本 | ||
| 柄付きスポンジです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
155 円(税抜)/ 171 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 85 (2026/11/14 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2364ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-32A 45x60x380mm ポット・ボトルクリーナー |
| EA928AG-32B 45x60x380mm ポット・ボトルクリーナー(10本) |
| EA928AG-33A 45x60x250mm ポット・ボトルクリーナー |
| EA928AG-33B 45x60x250mm ポット・ボトルクリーナー(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
