品番 : EA928AG-33B
品名 : 45x60x250mm ポット・ボトルクリーナー(10本)
仕様
| 用途 | ポットや水筒、コップなどの洗浄などに | スポンジサイズ | 45×60×80mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 250mm | 入数 | 10本 |
| 重量 | 20g | 材質 | 頭部:ポリウレタンフォーム 柄:ポリプロピレン |
| 柄にはフックに掛けれる穴付き | |||
| スポンジに柄が付いているので奥までしっかり洗えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/14 11:48現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2364ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AG-32A 45x60x380mm ポット・ボトルクリーナー |
| EA928AG-32B 45x60x380mm ポット・ボトルクリーナー(10本) |
| EA928AG-33A 45x60x250mm ポット・ボトルクリーナー |
| EA928AG-33B 45x60x250mm ポット・ボトルクリーナー(10本) |
ウェブカタログ画像
拡大
※10本入
