品番 : EA928AS-40
品名 : 80x118mm たわしホルダー
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 961 HOLDER |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ホルダーのみ | サイズ | 80×118mm |
| 重量 | 72g | 材質 | ポリプロピレン |
| 替パッド | EA928AS-41-46 | ||
| 手作業用の脱着可能なハンドパッドホルダーです。 複数のパッドを取り替えながら用いる場合に最適です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,250 円(税抜)/ 1,375 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/07/31 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2362ページ | ||||
メイン画像
拡大
