品番 : EA928AS-42
品名 : [EA928AS-40用] たわし(赤)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 961 RED |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 仕様 | 替パッド(1個) |
| たわしサイズ | 88×127×25mm | 色 | 赤 |
| 適合品番 | EA928AS-40 | 重量 | 18g |
| 材質 | ポリエステル不織布 | 用途 | 傷がつきにくい、プールの喫水線の汚れ落とし、壁面のクリーニングに。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/07/31 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2362ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AS-402A : 88x127mm たわし(ホルダー付/赤) |
| 本体 | EA928AS-40 : 80x118mm たわしホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
