詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AS-41

品名 : [EA928AS-40用] たわし(白)

仕様

メーカー 3M 型番 961 WHI
シリーズ スコッチ・ブライト 仕様 替パッド(1個)
たわしサイズ 88×127×25mm
適合品番 EA928AS-40 重量 18g
材質 ポリエステル不織布 用途 表面クリーニング用、ポリバス、ガラス面の汚れ落としに。
追加説明
カタログ価格

330 (税抜)/ 363 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 55

(2026/07/31 18:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2362ページ
バリエーション一覧
EA928AS-41 [EA928AS-40用] たわし(白)
EA928AS-42 [EA928AS-40用] たわし(赤)
EA928AS-43 [EA928AS-40用] たわし(紺)
EA928AS-44 [EA928AS-40用] たわし(茶)
EA928AS-45 [EA928AS-40用] たわし(黒)
EA928AS-46 [EA928AS-40用] たわし(水色)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top