品番 : EA928AS-45
品名 : [EA928AS-40用] たわし(黒)
仕様
| メーカー | 3M | 型番 | 961 BLA |
|---|---|---|---|
| シリーズ | スコッチ・ブライト | 仕様 | 替パッド(1個) |
| たわしサイズ | 88×127×25mm | 色 | 黒 |
| 適合品番 | EA928AS-40 | 重量 | 18g |
| 材質 | ナイロン不織布 | 用途 | 頑固な汚れ落とし用、Pタイルのワックス剥離に。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/07/31 18:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 2362ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AS-405A : 88x127mm たわし(ホルダー付/黒) |
| 本体 | EA928AS-40 : 80x118mm たわしホルダー |
ウェブカタログ画像
拡大
