品番 : EA928AY-373
品名 : 400/1560mm フロアーモップ(水拭き)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテック ワイドモップ | 用途 | ワックス塗布や水拭きなどに |
| セット内容 | モップ柄×1本 モップ×2個 |
全長 | 1560mm |
| ヘッド幅 | 400mm | モップサイズ | 135×440mm |
| アルミパイプ | φ22mm | 重量 | 1284g |
| 材質 | ハンドル:アルミパイプ プレート:アルミニウム モップ:吸収エステル |
||
| ワックス塗布や水拭き作業に適したモップです。 | |||
| プレートは丈夫なアルミ製なので、ハードな使用条件でも破損することなく、優れた耐久性を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/27 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 2372ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-373 400/1560mm フロアーモップ(水拭き) |
| EA928AY-374 600/1560mm フロアーモップ(水拭き) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA928AY-367 : 440x135mm 替モップ(水拭き) |
| セット商品 | EA928AY-369 : 400/1560mm フロアーモップ |
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像
