詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928AY-386A

品名 : 400mm ワイパー(床用)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 C266-045X-SP
商品名 プロテック ワンタッチドライワイパー 用途 水切りなどに
ゴム幅 400mm 重量 180g
材質 ヘッド:ABS樹脂
先端ゴム:合成ゴム
適合ハンドル EA928AY-441、-446、-451
グレー
用途に合わせて着脱できるヘッド交換対応の水切りワイパー。
引火性の高い溶液には使用しないで下さい。
追加説明
カタログ価格

1,780 (税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/13 00:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2376ページ
バリエーション一覧
EA928AY-386A 400mm ワイパー(床用)
EA928AY-387A 460mm ワイパー(床用)
EA928AY-388 [EA928AY-386A用] スペアゴム
EA928AY-389 [EA928AY-387A用] スペアゴム
ウェブカタログ画像
  • ※ハンドルは別売りです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top