品番 : EA928AY-389
品名 : [EA928AY-387A用] スペアゴム
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C266-045X-SP |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテック ワンタッチドライワイパー | ゴム幅 | 460mm |
| 材質 | 合成ゴム | 重量 | 50g |
| EA928AY-387A用替えゴム | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/05 11:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2376ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-386A 400mm ワイパー(床用) |
| EA928AY-387A 460mm ワイパー(床用) |
| EA928AY-388 [EA928AY-386A用] スペアゴム |
| EA928AY-389 [EA928AY-387A用] スペアゴム |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AY-441 : 1350mm [差替式] ハンドル(青) |
| 本体 | EA928AY-446 : 1500mm [差替式] ハンドル(青) |
| 本体 | EA928AY-451 : 1100-1600mm [差替式] 伸縮モップハンドル(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
