品番 : EA928AY-387A
品名 : 460mm ワイパー(床用)
仕様
| メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | C266-045X-MB |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プロテック ワンタッチドライワイパー | 用途 | 水切りなどに |
| ゴム幅 | 460mm | 重量 | 200g |
| 材質 | ヘッド:ABS樹脂 先端ゴム:合成ゴム |
適合ハンドル | EA928AY-441、-446、-451 |
| 色 | グレー | ||
| 用途に合わせて着脱できるヘッド交換対応の水切りワイパー。 | |||
| 引火性の高い溶液には使用しないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/26 20:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2376ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928AY-386A 400mm ワイパー(床用) |
| EA928AY-387A 460mm ワイパー(床用) |
| EA928AY-388 [EA928AY-386A用] スペアゴム |
| EA928AY-389 [EA928AY-387A用] スペアゴム |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928AY-441 : 1350mm [差替式] ハンドル(青) |
| 本体 | EA928AY-446 : 1500mm [差替式] ハンドル(青) |
| 本体 | EA928AY-451 : 1100-1600mm [差替式] 伸縮モップハンドル(青) |
ウェブカタログ画像
拡大
