品番 : EA928BG-43
品名 : 350mm/2.2-5.5m ウィンドウウォッシャー
仕様
モップサイズ(mm) | 350 | ワイパーサイズ(mm) | 300 |
---|---|---|---|
柄全長(mm) | 2200~5500 | 到達距離(mm) | 7290 |
材質 | ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム、ハンドル:ゴム製 | ||
ウィンドウモップとワイパーのセットです。 | |||
ヘッドは180°動きます。 | |||
モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。 | |||
クリップ止式 | |||
カーブや角を簡単に掃除できます。 | |||
窓ガラスやソーラーパネルなどの清掃に | |||
ハンドルの先端がカーブしているためストレートハンドルでは届きにくい場所でもモップやワイパーが届きます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,700 円(税抜)/ 19,470 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/25 11:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 2496ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA928BG-41 350mm/1.5-2.4m ウィンドウウォッシャー |
EA928BG-42 350mm/2.1-3.7m ウィンドウウォッシャー |
EA928BG-43 350mm/2.2-5.5m ウィンドウウォッシャー |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA928BG-12 : 350mm ウインドウ・ウォッシャー |
セット商品 | EA928BS-155 : 2.2-5.5m ファイバーグラスカーブハンドル(伸縮型) |
部品 | EA928BN-35 : 350mm ウィンドウモップ |
部品 | EA928BK-30 : 300mm ワイパーラバー |