詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928BG-42

品名 : 350mm/2.1-3.7m ウィンドウウォッシャー

仕様

セット内容 ・ウィンドウモップ
・ワイパー
・アダプター
・伸縮ハンドル
ウィンドウモップ モップ幅:350mm
ワイパー幅:300mm
柄全長:130mm
・先端は180°動きます。
・クリップ止式
ファイバーグラスカーブハンドル サイズ:2100~3700mm
重量:1650g
段数:2段
材質:アルミ
・自由に回転できるので、掃除が早くなります。
到達距離 5490mm
材質 ハンドル:ファイバーグラス、パイプ:アルミニウム、ハンドル:ゴム製
ウィンドウモップとワイパーのセットです。
カーブや角を簡単に掃除できます。
窓ガラスやソーラーパネルなどの清掃に
ハンドルの先端がカーブしているためストレートハンドルでは届きにくい場所でもモップやワイパーが届きます。
モップ、ブラシは色変更が多いため、色の指定ができません。予めご了承下さい。
追加説明
カタログ価格

16,400 (税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/19 23:25現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2393ページ

代替品

EA928BG-22
バリエーション一覧
EA928BG-41 350mm/1.5-2.4m ウィンドウウォッシャー
EA928BG-42 350mm/2.1-3.7m ウィンドウウォッシャー
EA928BG-43 350mm/2.2-5.5m ウィンドウウォッシャー
ウェブカタログ画像
※セットイメージ
  • ※セットイメージ
  • ヘッドは180°回転します。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top