品番 : EA928BK-345
品名 : 450mm 水切りワイパー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
背中や肩のストレスを減らし、上から下まで掃除することができます
仕様
背中や肩のストレスを減らし、上から下まで掃除することができます。 | |||
伸縮ハンドルはEA928BTシリーズ、BMシリーズがご使用できます。(EA928BM-902A、904A除く) | |||
接続の際はEA928BH-3が必要です。 | |||
ワイパー幅 | 45㎝ | 全長 | 12.5㎝ |
---|
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/02 08:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
拡大