品番 : EA928CC-126
品名 : 400x1501mm 水切りワイパー
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-742-040-0 |
|---|---|---|---|
| ワイパー幅 | 400mm | 全長 | 1501mm |
| 重量(g) | 450 | 材質 | 頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン |
| 最適な角度で水切りができます。 | |||
| ヘッドの角度が変わるので、押しても引いてもムラなく汚水を除去できます。 | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/21 14:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 2387ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-126 400x1501mm 水切りワイパー |
| EA928CC-127 480x1501mm 水切りワイパー |
| EA928CC-128 400mm 交換用ごむ |
| EA928CC-129 480mm 交換用ごむ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA928CC-128 : 400mm 交換用ごむ |
ウェブカタログ画像
拡大
