詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928CC-127

品名 : 480x1501mm 水切りワイパー

仕様

メーカー テラモト 型番 CL-742-048-0
ワイパー幅 480mm 全長 1501mm
重量(g) 480 材質 頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム、柄:φ22.2アルミパイプ、グリップ:ポリプロピレン
最適な角度で水切りができます。
ヘッドの角度が変わるので、押しても引いてもムラなく汚水を除去できます。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

3,290 円(税抜)/ 3,619 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/11 05:17現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 2387ページ
バリエーション一覧
EA928CC-126 400x1501mm 水切りワイパー
EA928CC-127 480x1501mm 水切りワイパー
EA928CC-128 400mm 交換用ごむ
EA928CC-129 480mm 交換用ごむ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの角度が変わるのでスムーズに除水できます。
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top