品番 : EA928CC-129
品名 : 480mm 交換用ごむ
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | CL-742-148-0 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | 替ワイパー | ワイパー幅 | 480mm |
| 重量(g) | 160 | 材質 | 頭:ポリプロピレン、先ゴム:クロロプレンゴム |
| 塩ビ不使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/24 15:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2387ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928CC-126 400x1501mm 水切りワイパー |
| EA928CC-127 480x1501mm 水切りワイパー |
| EA928CC-128 400mm 交換用ごむ |
| EA928CC-129 480mm 交換用ごむ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA928CC-127 : 480x1501mm 水切りワイパー |
ウェブカタログ画像
拡大
