詳細表示

このページのURL:

品番 : EA928DE-134

品名 : 333/1330mm フレキシブルモップセット(水拭き用)

仕様

モップサイズ 約270×140mm ハンドル全長 1330mm
材質 フレーム:熱可塑性エラストマー、ナイロン、アセタール
ハンドル:アルミ
モップカバー:ポリエステル、ポリアミド
曲面や段差の清掃に最適なフレキシブルフレーム
フレームが曲面や段差にしっかりフィットし汚れを効率的に回収
アーチ状に湾曲するデザインでホコリやゴミを中央に集めやすい
耐久性の高い特殊素材を採用し漂白剤や洗剤使用時も割れや劣化の心配なし
高密度マイクロファイバーが水拭き時の汚れを効果的に吸着
追加説明
カタログ価格

9,560 円(税抜)/ 10,516 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/04 01:22現在)

商品入数 1 販売単位 St
バリエーション一覧
EA928DE-132 333/1330mm フレキシブルモップセット(頑固汚れ用)
EA928DE-133 333/1330mm フレキシブルモップセット(多目的用)
EA928DE-134 333/1330mm フレキシブルモップセット(水拭き用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top