品番 : EA928DE-132
品名 : 333/1330mm フレキシブルモップセット(頑固汚れ用)
仕様
| モップサイズ | 約250×130mm | ハンドル全長 | 1330mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | フレーム:熱可塑性エラストマー、ナイロン、アセタール ハンドル:アルミ モップカバー:ポリエステル、ポリアミド |
||
| 曲面や段差の清掃に最適なフレキシブルフレーム | |||
| フレームが曲面や段差にしっかりフィットし汚れを効率的に回収。 | |||
| アーチ状に湾曲するデザインでホコリやゴミを中央に集めやすい。 | |||
| 耐久性の高い特殊素材を採用し漂白剤や洗剤使用時も割れや劣化の心配ありません。 | |||
| スクラブストライプが頑固な汚れをしっかり除去し、グラウトラインや隅の掃除にも効果的。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,380 円(税抜)/ 10,318 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/08 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA928DE-132 333/1330mm フレキシブルモップセット(頑固汚れ用) |
| EA928DE-133 333/1330mm フレキシブルモップセット(多目的用) |
| EA928DE-134 333/1330mm フレキシブルモップセット(水拭き用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA928DE-141 : 280x110mm フレキシブルモップフレーム |
| セット商品 | EA928DE-151 : 1330mm モップハンドル(ストレート/アルミ) |
| セット商品 | EA928DE-161 : 226x150mm モップカバー(頑固汚れ用/イエロー) |
| 関連商品 | EA928DE-131 : 333/1330mm フレキシブルモップセット |
ウェブカタログ画像
拡大
