品番 : EA929AC-138
品名 : 318x305mm 工業用ワイパー(ロール/特厚/870シート)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです
仕様
| シートサイズ(mm) | 318×305 | 枚数 | 870枚 |
|---|---|---|---|
| カラー | 青 | ||
| 大量使用に便利な大容量ロールタイプ | |||
| 特厚タイプ | |||
| しっかり厚みがあり、布のような感触で繊維くずが出にくいです。 | |||
| 青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです | |||
| ちぎりやすいミシン目入 | |||
| グリースや金属加工油などの汚れに | |||
| 25%再生セルロース繊維使用 | |||
| 壁掛け型ディスペンサー(EA929AC-201)・フロアスタンド型ディスペンサー(EA929AC-202)に取り付けて使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,200 円(税抜)/ 23,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/08 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA929AC-201 : 365x415x300mm 壁掛けディスペンサー(ロールマット用) |
| オプション | EA929AC-202 : 425x425x845mm フロアスタンド(ロールマット用) |

