品番 : EA929AE-8B
品名 : 230x220mm ペーパータオル(30パック/1箱)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エリエール | ||
---|---|---|---|
再生紙100%使用 | |||
シートサイズ | 230×220mm | 1パック | シングル200枚入 |
入数は1ケース・30パック入りです。 | |||
パックサイズ | 80×225×120mm | パック重量 | 437g |
ケースサイズ | 430×600×230mm | ケース重量 | 13.7kg |
一般的なレギュラータイプ | |||
フィルム包装 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/07 08:05現在) |
||||
商品入数 | 30 | 販売単位 | CS |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA929AE-8 230x220mm ペーパータオル(200枚) |
EA929AE-8B 230x220mm ペーパータオル(30パック/1箱) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA929AP-50A : 260x140x135mm ペーパータオルボックス |
本体 | EA929AP-31 : 288x136x300mm ディスペンサー(壁掛け/ステンレス製) |
本体 | EA929AP-36 : 264x197x295mm スタンド型ディスペンサー(ステンレス製) |
拡大