詳細表示

このページのURL:

品番 : EA929AW-13

品名 : 325x350mm 工業用ワイパー(50枚/ブルー)

仕様

メーカー 日本製紙クレシア(CRECiA) 型番 60650
商品名 ワイプオールX50 シートサイズ 325×350mm
材質 パルプ+ポリプロピレン 重量 310g
ブルー 枚数 50枚
入数 1パック 用途 食品製造ラインの清掃作業に・コンベアの拭き取り作業に
野菜の水切り・肉や魚のドリップ吸収に
食品製造ラインの清掃作業に最適な色付きワイパー
水やアルコールに濡らしても破れにくい素材
丈夫で毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
優れた吸収性能により、清掃作業の効率アップ
4つ折り
接着剤不使用
食品衛生試験実施済み
RoHS指令適合
追加説明
カタログ価格

700 (税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 22:44現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 0618ページ
バリエーション一覧
EA929AW-13 325x350mm 工業用ワイパー(50枚/ブルー)
EA929AW-13B 325x350mm 工業用ワイパー(24パック/ブルー)
EA929AW-13C 320x355mm 工業用ワイパー(24パック/ブルー)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top